Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH221449/HH221410, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 57.15 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:HH221449/HH221410
Rubix:522144940001
EAN:0053893660110
Tapered Roller Bearing -  HH221449-99401
Resumen técnico
Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura57.15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH 221449/HH 221410 @


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se instala como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera pueden “ajustarse” al juego requerido (juego axial) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos presentan una alineación positiva de los rodillos que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una “fuerza de asiento” que empuja los rodillos contra la pestaña grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos alineados positivamente y ubicados contra la pestaña grande del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)197x70x208 mm
Peso neto7000 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)197x70x208 mm
Peso con embalaje7000 g
Diámetro interior101.6 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura57.15 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
896,40 Sin IVA
/ unidad
1084,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas