Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30308-A, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30308-A
Rubix:030308000008
fabricante:0167109160000
EAN:4064327719768
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30308-A


Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25,5x90x90 mm
Peso neto772 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia5800 rpm
Velocidad límite8500 rpm
Anchura de rodamiento total25.25 mm
Carga estática básica, radial - C0r102000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr91000 N
55,21 Sin IVA
/ unidad
66,80 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas