Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM212047, Diámetro exterior: 122.238 mm | Diámetro interior: 63.5 mm | Anchura: 29.718 mm
Roller Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:HM212047
Rubix:521204700001
fabricante:100194098
EAN:0053893510163


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 122.238 mm |
| Anchura | 29.718 mm |
Documentos
Detalles de producto : HM 212047
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1330,4 g |
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 122.238 mm |
| Anchura | 29.718 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | hm212000 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 279000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 69200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,38 € Sin IVA
/ unidad
132,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días