Rodamiento de rodillos cónicos SKF 653, Diámetro exterior: 146.05 mm | Diámetro interior: 82.55 mm | Anchura: 41.275 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:653
Rubix:798791477000
Detalles de producto : 653
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 82.55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 146.05 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,70 € Sin IVA
/ unidad
91,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

