Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM231140, Diámetro exterior: 241.3 mm | Diámetro interior: 146.05 mm | Anchura: 57.15 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:HM231140
Rubix:523114000001
fabricante:100189007
EAN:0053893524375
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior146.05 mm
Diámetro exterior241.3 mm
Anchura57.15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 231140


Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto del cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono sencillo. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cinta transportadora; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56,642x188,468x188,468 mm
Peso neto6480 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)228,6x228,6x60,452 mm
Peso con embalaje6480 g
Diámetro interior146.05 mm
Diámetro exterior241.3 mm
Anchura57.15 mm
Holgura del rodamientocn
Seriehm231100
Anchura de rodamiento total57.15 mm
Carga estática básica, radial - C0r932000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr84500 N
2116,95 € Sin IVA
/ unidad
2561,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas