Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32017XJ, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 29 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:32017XJ
Rubix:032017000002
fabricante:32017XJ N
EAN:00029176023002


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 32017XJ
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,30 € Sin IVA
/ unidad
122,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días