Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH224335/HH224310, Diámetro exterior: 212.725 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 66.675 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HH224335/HH224310
Rubix:522433545001
EAN:0053893985367




Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
Detalles de producto : HH 224335/HH 224310
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula prensada de acero monobloque que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramientas; Ruedas de remolques
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66,802x157,48x157,48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8038 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 77,724x203,2x203,2 mm |
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 11.1 kg |
| Serie | hh224300 |
| Material | acero para rodamientos carbono-cromo de baja aleación (52100 y otros según astm a295) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 66.675 mm |
| Norma | ABMA |
| Carga estática básica, radial - C0r | 906000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 680000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2146,86 € Sin IVA
/ unidad
2597,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días