IR42X47X30-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR42X47X30-XL
Rubix:821504220022
fabricante:0000224200000
EAN:4012802417128
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR42X47X30-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
22,35 Sin IVA
/ unidad
27,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días