COP.01EB90MGR

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Cooper:01 EB 90MM GR
Rubix:798558465000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura70.7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : COP.01EB90MGR


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF incorporan el máximo número de rodillos y tienen una baja altura seccional en relación con su anchura. Esto produce una capacidad de carga extremadamente alta y permite conseguir diseños que ahorran espacio. Los rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula son adecuados para cargas radiales muy elevadas.

Cualidades

pueden instalarse, desmontarse, repararse y sustituirse parcial o totalmente sin tener que dedicar tiempo a desmontar primero la máquina
El diseño permite corregir cualquier desalineación en la fase de montaje
mantiene el cartucho y el rodamiento en la posición correcta para que el eje gire
Alta calidad y rentabilidad
Adecuado para cargas radiales muy pesadas

Aplicaciones

Minería
Azúcar
Marina
Generación de energía
Acero
Cemento/Áridos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura70.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,88 Sin IVA
/ unidad
802,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días