NU303-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU303-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260303033008
fabricante:0190049230030
EAN:4012801590990
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU303-E-XL-TVP2-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x47x47 mm
Peso neto120 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia13500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30000 N
47,72 € Sin IVA
/ unidad
57,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días