NNU 4944 B/SPC3W33

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:NNU 4944 B/SPC3W33
Rubix:798793395000
fabricante:14740
EAN:7316577720221
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU 4944 B/SPC3W33


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NNU están diseñados para admitir grandes cargas radiales y altas velocidades, a la vez que ofrecen un alto grado de rigidez. Al tener tres pestañas en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x300x300 mm
Peso neto16466 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r1140000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr512000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4845,41 Sin IVA
/ unidad
5862,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días