NJ 2308 EG15

SNR - Cylindrical Roller Bearing - NJ.2308.E.G15

Ver información técnica
Referencias
SNR:NJ.2308.E.G15
Rubix:232308030106
EAN:3413520040819
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2308 EG15


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r123000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr115000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,68 Sin IVA
/ unidad
169,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días