NJ220-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ220-E-XL-TVP2-C3
Rubix:230220033008
fabricante:0167348580030
EAN:4012801228039
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ220-E-XL-TVP2-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x180x180 mm
Peso neto3480 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3450 rpm
Carga estática básica, radial - C0r305000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr295000 N
404,78 Sin IVA
/ unidad
489,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días