Referencias
SKF:N 322 ECP
Rubix:200322030010
fabricante:12625
EAN:7316577052049


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : N 322 ECP
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos de diseño N pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10200 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 540000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 530000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1413,63 € Sin IVA
/ unidad
1710,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días