NU213-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260213033008
fabricante:0167378730030
EAN:4012801179393
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU213-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x120x120 mm
Peso neto1010 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r120000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr128000 N
158,94 € Sin IVA
/ unidad
192,32 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días