NUPG 309 VH C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NUPG 309 VH/C3
Rubix:270309009010
fabricante:16963
EAN:7316577722416
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NUPG 309 VH/C3

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUPG 309 VH C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en: - el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x100x100 mm
Peso neto950 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Carga estática básica, radial - C0r112000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr110000 N
291,37 Sin IVA
/ unidad
352,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días