NJ2306-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2306-E-XL-M1-C3
Rubix:798030933000
fabricante:0382600260030
EAN:4012801381130
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2306-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x72x72 mm
Peso neto593 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia7200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr86000 N
198,91 € Sin IVA
/ unidad
240,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días