Referencias
SKF:NUP 210 ECJ
Rubix:270210003010
fabricante:16628
EAN:7316577725745


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NUP 210 ECJ
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una pestaña integral y un aro con pestaña suelta en el aro interior, los rodamientos de diseño NUP pueden fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 515 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 73500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,18 € Sin IVA
/ unidad
219,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días