NJ 315 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 315 ECP
Rubix:230315030010
fabricante:13929
EAN:7316577027788
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 315 ECP


Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales elevadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden admitir ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3374 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r265000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr280000 N
363,29 € Sin IVA
/ unidad
439,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días