NJ2313-E-XL-TVP2-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:NJ2313-E-XL-TVP2-C4
Rubix:232313034008
fabricante:0167356250040
EAN:4026677965523
NJ2313-E-TVP2-C4

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NJ2313-E-XL-TVP2-C4


Rodamientos fijos para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto3330 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r285000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr295000 N
390,82 Sin IVA
/ unidad
472,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días