Referencias
SKF:NJ 322 ECJ/C3
Rubix:798792075000
fabricante:13998
EAN:7316577723468


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : NJ 322 ECJ/C3
Adaptados a cargas radiales elevadas y a un uso en apoyo libre o fijo, los rodamientos de rodillos cilíndricos presentan una baja fricción y una buena rigidez. Están disponibles en una amplia gama de modelos y variantes que responden a contextos específicos: calor, desplazamiento axial, ruido en funcionamiento, velocidad, capacidad, etc.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10510 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 540000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 530000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1281,90 € Sin IVA
/ unidad
1551,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días