N208-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N208-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798059414000
fabricante:0167337540030
EAN:4012801402613
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N208-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x80x80 mm
Peso neto358 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r53000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr63000 N
116,01 € Sin IVA
/ unidad
140,37 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días