Referencias
SKF:RNU 203 TN9
Rubix:260203800010
fabricante:21452
EAN:7316577663931


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : RNU 203 TN9
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos y, por lo tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad de carga combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos de diseño NU sin aro interior tienen un aro exterior con un conjunto de rodillos y jaula. Suelen utilizarse en aplicaciones en las que se proporcionan caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. Sin el aro interior, se puede utilizar un diámetro de eje mayor para proporcionar un eje más fuerte y rígido. Los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos, limitados únicamente por el ancho del camino de rodadura del eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50,5 g |
| Diámetro interior | 22.9 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 19000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,01 € Sin IVA
/ unidad
49,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días