Referencias
FAG:NU2326-E-XL-M1-C3
Rubix:262326053008
fabricante:0192453350030
EAN:4012801398589


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
Detalles de producto : NU2326-E-XL-M1-C3
Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28800 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1220000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1080000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3313,21 € Sin IVA
/ unidad
4008,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h