NJ 2224 ECJ

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NJ 2224 ECJ
Rubix:798793564000
fabricante:13533
EAN:7316577113825
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2224 ECJ


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x215x215 mm
Peso neto8650 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r630000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr520000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1431,15 Sin IVA
/ unidad
1731,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días