Referencias
NSK:NU2240EMC3
Rubix:798188937000
fabricante:NU2240EMC3 N
EAN:00029176727474


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 98 mm |
Detalles de producto : NU2240EMC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 98 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4739,99 € Sin IVA
/ unidad
5735,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días