Referencias
NSK:N217WC3
Rubix:799055477000
fabricante:N217WC3 N
EAN:00029176051456


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : N217WC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las vías de rodadura, y son especialmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado de alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1870 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,95 € Sin IVA
/ unidad
364,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días