NU2213-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2213-E-XL-TVP2
Rubix:262213030008
fabricante:0167383570000
EAN:4012801179638
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2213-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto1430 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r182000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
185,94 Sin IVA
/ unidad
224,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días