Referencias
SKF:NJ 318 ECJ/C3
Rubix:798793542000
fabricante:13954
EAN:7316577720887


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : NJ 318 ECJ/C3
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5390 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 360000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 365000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
898,79 € Sin IVA
/ unidad
1087,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días