NNU4922-S-M-SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NNU4922-S-M-SP
Rubix:244949220008
fabricante:0192328370000
EAN:4012801231947
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU4922-S-M-SP


Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S, casquillos de fricción, de dos hileras, desmontables, con jaula
Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU..-S-M-SP, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, tres bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NNU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x150x150 mm
Peso neto1960 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r270000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr132000 N
1559,44 € Sin IVA
/ unidad
1886,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días