NU 232 ECML

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NU 232 ECML
Rubix:798793361000
fabricante:47506
EAN:7316577031570
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 232 ECML


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x290x290 mm
Peso neto14160 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia2400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r680000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr585000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1889,23 Sin IVA
/ unidad
2285,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días