N205-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N205-E-XL-M1
Rubix:798132756000
fabricante:0192171700000
EAN:4012801592307
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N205-E-XL-M1


Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto152 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r27500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,79 Sin IVA
/ unidad
165,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días