01 C 40 MM EX

Cartucho Cooper

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Cooper:COP.01C40MEX
Rubix:710403200046
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 01 C 40 MM EX


Los cojinetes Cooper son similares a los cojinetes autolubricantes, pero no es necesario desmontar la máquina para instalarlos o repararlos. En su lugar, los componentes Cooper se dividen en dos mitades, que luego se forman alrededor del eje y se construyen pieza a pieza.
Los rodamientos Cooper se dividen en tres secciones: cojinetes, cartuchos y bases. El rodamiento es la parte mecánica giratoria, formada por una jaula de rodillos con pistas internas y externas. El cartucho es la carcasa protectora alrededor del rodamiento que contiene la grasa y las juntas. También facilita el montaje del rodamiento en la carcasa principal. El pedestal es el bloque hueco que se atornilla a la máquina. Esto mantiene el cartucho y el rodamiento en la posición correcta para que el eje gire.

Cualidades

La ventaja de un sistema de este tipo es que se pueden instalar, desmontar, mantener y sustituir parcial o totalmente sin tener que dedicar tiempo a desmontar primero la máquina. Este diseño también elimina cualquier desalineación durante la fase de montaje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Jaulaaluminio
158,97 € Sin IVA
/ unidad
192,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días