Referencias
NSK:NJ417M
Rubix:230417040002
fabricante:NJ417M N
EAN:0029176071249


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : NJ417M
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una elevada resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y baja generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
911,28 € Sin IVA
/ unidad
1102,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días