SL182940-B-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182940-B-XL
Rubix:824294018022
fabricante:0508986800000
EAN:4047643203210
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL182940-B-XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x280x280 mm
Peso neto8868 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia950 rpm
Carga estática básica, radial - C0r940000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr610000 N
1903,99 € Sin IVA
/ unidad
2303,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días