N322-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N322-E-XL-M1
Rubix:798030908000
fabricante:0192188420000
EAN:4012801404273
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N322-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.

Información técnica


Atributos
Peso neto11700 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r510000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr520000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2514,12 Sin IVA
/ unidad
3042,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días