NU2212-E-XL-M1>A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:NU2212-E-XL-M1>A
Rubix:262212050008
fabricante:0933312070000
EAN:4054371160135
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NU2212-E-XL-M1>A


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -E-XL-M1, con jaula, de una hilera, libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, precisión de rotación en P6

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Velocidad de referencia4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r153000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr152000 N
360,28 Sin IVA
/ unidad
435,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días