NU209-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260209033008
fabricante:0167377250030
EAN:4012801179256
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU209-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r63000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72000 N
77,62 € Sin IVA
/ unidad
93,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días