Referencias
FAG:NU326-E-XL-M1
Rubix:260326050008
fabricante:0192497990000
EAN:4012801401289


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : NU326-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18400 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2340 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 720000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 720000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1943,61 € Sin IVA
/ unidad
2351,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días