NU 1030 ML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NU 1030 ML/C3
Rubix:798792957000
fabricante:14946
EAN:7316577727848
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 1030 ML/C3


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x225x225 mm
Peso neto4913 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr228000 N
1040,25 € Sin IVA
/ unidad
1258,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días