NU2310-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2310-E-XL-M1-C3
Rubix:798030999000
fabricante:0192441340030
EAN:4012801234306
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2310-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x110x110 mm
Peso neto1890 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r187000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr193000 N
352,43 Sin IVA
/ unidad
426,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días