Referencias
SKF:NU 336 ECM
Rubix:798754762000
fabricante:16421
EAN:7316577313270


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : NU 336 ECM
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42676 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1290000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1020000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4731,03 € Sin IVA
/ unidad
5724,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días