Referencias
INA:SL182934-B-XL-C3
Rubix:798031967000
fabricante:0508973730030
EAN:4054364122966


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : SL 18 2934 B XL C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4022 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1190 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 540000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 365000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1261,13 € Sin IVA
/ unidad
1525,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días