Referencias
Timken:NJ322EMA
Rubix:798400276000
EAN:0053893751870




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : NJ322EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Cualidades
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicaciones
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 303x292x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11800 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 303x292x80 mm |
| Peso con embalaje | 11750 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | chromium steel (carbon-chromium bearing steel, e.g. 52100 to astm a295) |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 546000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 519000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2694,66 € Sin IVA
/ unidad
3260,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días