N1014K.M1.SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP
Ver información técnicaReferencias
FAG:N1014-K-M1-SP
Rubix:201014140008
fabricante:0192167850000
EAN:4012801174824




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : N1014K.M1.SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 661 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,37 € Sin IVA
/ unidad
617,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días