RNU 307 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:RNU 307 ECP
Rubix:798076546000
fabricante:21527
EAN:7316577720832
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior46.2 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNU 307 ECP


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos de diseño NU sin aro interior tienen un aro exterior con un conjunto de rodillos y jaula. Suelen utilizarse en aplicaciones en las que se proporcionan caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. Sin el aro interior, se puede utilizar un diámetro de eje mayor para proporcionar un eje más fuerte y rígido. Los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos, limitados únicamente por el ancho del camino de rodadura del eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x80x80 mm
Peso neto369 g
Diámetro interior46.2 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r63000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
83,84 Sin IVA
/ unidad
101,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días