SL014920-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL014920-A
Rubix:824492001022
fabricante:0001213710000
EAN:4054364122775
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL014920-A


Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento fijo, de dos hileras, sin jaula, serie de dimensiones 49
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento de ubicación, doble fila, conjunto de rodillos cilíndricos de complemento completo, serie de dimensiones 49.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x140x140 mm
Peso neto1950 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia1720 rpm
Carga estática básica, radial - C0r370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr191000 N
652,37 Sin IVA
/ unidad
789,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días