NJ2209ETC3

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NJ2209ETC3
Rubix:232209033002
fabricante:NJ2209ETC3 N
EAN:00029176399244
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2209ETC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto535 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
69,89 € Sin IVA
/ unidad
84,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días