NJ 317 ECP/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 317 ECP/C3
Rubix:798792640000
fabricante:13950
EAN:7316570531077
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NJ 317 ECP/C3

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 317 ECP/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por lo tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas de guiado)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Permite ubicar el eje axialmente en una dirección
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Peso neto4672,6 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r335000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
553,31 € Sin IVA
/ unidad
669,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días