Rodamiento de bolas ranurado FAG 6230-MA-C3, Diámetro exterior: 270 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 150 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6230-MA-C3
Rubix:798030688000
fabricante:0384052530030
EAN:4012801278829
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6230MA.C3


Rodamientos de bolas 62..-MA, de una hilera, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x270x270 mm
Peso neto11912 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-ma
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia3350 rpm
Velocidad límite4350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r168000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr187000 N
1379,93 € Sin IVA
/ unidad
1669,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas